自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
85701 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52855958
品番
85701
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームU」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
113
生地
エコ交織サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。