CAP3N2 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン 52856066

CAP3N2 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン 52856066
CAP3N2 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン 52856066

二つ口20L用ノズル 2本キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52856066品番CAP3N2
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。
ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。
別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。

仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする