自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
86101 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52858733
品番
86101
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル70、綿30
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ
ウエスト(cm)
79
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
107
生地
シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。