86301 ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52860657 品番 86301
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。

ネービー 混率(%)ポリエステル75、綿25 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫 機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌 ウエスト(cm)101 仕様パンツピスポケ上部ベンチレーション、消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)126 生地ドライオックス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする