参考画像

六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52862540 品番HEX200305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

仕様錐径(mmΦ):20.0 全長(mm):305 シャンク径(mm):13 有効長(mm):160 ショートタイプ アズワン品番65-3436-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする