86601 ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)79 注文コード52863265 品番86601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・ウエストなど39種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル95、綿5 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫 機能消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材 ウエスト(cm)79 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)107 生地裏綿トロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする