自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
86601 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
88
注文コード
52863292
品番
86601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・ウエスト
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル95、綿5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
ウエスト(cm)
88
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
116
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。