材質鉄板製
質量(kg)19.2
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
寸法C(mm)350
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)ドア下:320、ハンドル下:300
塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
基板寸法(mm)420(タテ)、420(ヨコ)
使用場所屋内用、露出形
アズワン品番65-3271-11
取付基板木製基板15mm、方眼目盛付