86601 ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52863317 品番 86601
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル95、綿5 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫 機能消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材 ウエスト(cm)96 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)122 生地裏綿トロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする