材質鉄板製
質量(kg)16.1
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)500
寸法B(mm)600
寸法C(mm)140
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)ドア下:110、ハンドル下:90
塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
基板寸法(mm)420(タテ)、520(ヨコ)
使用場所屋内用、露出形
アズワン品番65-3271-13
取付基板木製基板15mm、方眼目盛付