86704 長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52864857 品番 86704
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。
薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。

イエロー サイズS 職業別シーン自動車・バイク整備 混率(%)ポリエステル95、綿5 機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ 種別長袖シャツ 材質ボタン樹脂 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)71 首廻り(cm)41 生地裏綿サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52864893
2022-11-20
用途:
自動車のロードサービス現場作業に
高橋商会 様

前がチャックでなくパッチンと複数で留めるタイプのです。袖も同じ仕様で手がかじかむ極寒時に合わせられず苦戦します。ボタン系がお気に入りの方でもないとどうかな?と思います。前はチャックで袖はマジックテープ式がスタンダードで使い勝手がやはり良いと私は思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする