自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 半袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 半袖
56114-1 ショートスリーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
52865058
品番
56114-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
色
インデイゴ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12)
機能
接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント
胸囲(cm)
96〜104
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
38.5
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。