C2 SEDナシアルミ #25 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワ 52865198

C2 SEDナシアルミ #25 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワ 52865198
C2 SEDナシアルミ #25 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワ 52865198

シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法O(mm)460
内容量1台注文コード52865198品番C2 SEDナシアルミ #25
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法H(mm)145寸法A(mm)20寸法B(mm)125寸法C(mm)80寸法X(mm)252寸法M(mm)40寸法O(mm)460寸法U(mm)520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする