車用天井収納ネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52871764 品番HAC3575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

車内の天井空間を有効活用できる収納ネットです。天井に収納スペースを作ることで、座席を広々と使えます。アシストグリップに取り付けてしっかり固定できるので、約4kgまで荷物を収納可能です。ベルトの長さを調整してワンボックスカーから軽自動車まで幅広い車種に対応しています。旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に便利です。

用途旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に。 セット内容収納ネット×1枚、固定用ベルト×4個 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)780×520 耐荷重(kg)4
注意
※耐荷重は約4kgです。耐荷重以上の重さの物を収納しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
車載用
川畑商会 様 (卸売・小売業)

簡単に装着できサイズ感もよくとても使いやすいまた人にもすすめたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする