小型シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52871850 品番SH9143LDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。
調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)
調光5段階切替。
風量3段階切替(弱・中・強)
風向き切替可能(正回転/逆回転)
リモコン付属。

寸法(幅W×高さH)(mm)228×224 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
注意
※調光器不可
※傾斜天井取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする