G-4 改良型ごみ取りトング 永塚製作所 52872227

G-4 改良型ごみ取りトング 永塚製作所 52872227
G-4 改良型ごみ取りトング 永塚製作所 52872227

改良型ごみ取りトング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52872227品番G-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

先端の掴む部分が先広になっている改良型トングです。炭バサミ、地域、海岸、河川などのクリーン活動に!
750mmの長さで腰に負担が少なく使いやすいサイズです。
スチール製で塗装を施し、しっかりつかめる強力リブ入り加工です。

用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。全長(mm)750質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52872227
2024-07-02
用途: 庭掃除
農・林・水産業

庭に散った落ち葉を拾うのに使用してます。腰を曲げずに拾えるので楽です。駆除した蜂やムカデを処理する時も重宝してます。

2024-09-16
用途: 清掃作業
株式会社渡辺組

道路・公園のクリーン作戦事業に使用予定。
柄が長いので、腰に負担がかからないようなきがします、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする