永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 火ばさみ
カラフルゴミばさみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52872254
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
腰が強くつかみやすい、高張力鋼板使用。
用途
ゴミ拾い、空き缶等の回収、炭バサミなどに。
材質
鉄(焼付塗装)
幅(mm)
【掴み部】24
全長(mm)
440
質量(g)
167