竹笹用チップソー スーパーV36K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52872586 品番 RVS-36K
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!
穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。
チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!
JIS規格商品

用途刈払い機用チップソー。 刃数36 質量(g)284 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする