バクマ工業
バクマ工業の 刈払機
バクマ工業の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払用チップソー スーパーゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872629
品番
GS-60
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
プロ仕様。軽量タイプ。歯数60Pだからザクっと切れる!
竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。
強い埋め込み「埋込V型」
用途
刈払い機用チップソー。
材質
(台金)SK-5
刃数
60
質量(g)
400
外径(Φmm)
230