3/22より値下げ!現場を応援

- 刈払機用回転刈刃 山口金属 52872674 - 刈払機用回転刈刃 山口金属 52872674

刈払機用回転刈刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52872674 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

柔らかい草の刈り払い作業に適しています。
左右対称刃なので、裏返して使えるので、長く使えます。
JIS規格品。

用途刈払い機用草刈り刃。 刃数4 厚さ(mm)1.4 質量(g)303 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする