山口金属
山口金属の 刈払機
山口金属の 金属刃
刈払機用回転刈刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872699
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柔らかい草の刈り払い作業に適しています。
4枚刃と違い、柔らかい草だけでなく、多少硬い草なども刈ることが可能です。
JIS規格品。
用途
刈払い機用草刈り刃。
刃数
8
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
502
外径(Φmm)
255