山口金属
山口金属の 刈払機
山口金属の 金属刃
刈払機 替刃 笹刈刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52872717
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
草刈りや下刈り作業に。
30枚刃で切れ味も良い。
JIS規格品
用途
刈払い機用草刈り刃。
刃数
30
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
479
外径(Φmm)
255