マルフジ剣山製作所
マルフジ剣山製作所の プランター・鉢
マルフジ剣山製作所の 剣山
剣山
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
針本数(本)
276
注文コード
52872805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
針本数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途
生け花に。
全長(mm)
81
質量(g)
440
針長(mm)
13
材質(針)
真鍮
針本数(本)
276
材質(台座)
鉛