自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースサンダル
WHISeL コンフォートサンダル F271
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52872828
品番
F271
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外反母趾に完全対応。
自分の足にピタッと合わせることができる完全調節型。
色
ブラック
仕様
抗菌、防汚加工
サイズ
S
タイプ
男女兼用
サイズ(cm)
22〜22.5
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
ラバロン(強化ゴムリフト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
ポリウレタン
ヒール(mm)
40