マルフジ剣山製作所
マルフジ剣山製作所の プランター・鉢
マルフジ剣山製作所の 剣山
ステンレス針 剣山
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52872830
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ステンレス針でさびに強い。
針先が丈夫で挿し易さが長持ち。
用途
生け花に。
全長(mm)
31
質量(g)
60
針長(mm)
10
材質(針)
ステンレス
針本数(本)
52
材質(台座)
鉛