- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872909

- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872909
- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872909

剣山

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52872909品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

主に丸型花器や四角形花器の両方を使用する時などに御使用ください。
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。

用途
生け花に。
全長(mm)97質量(g)420針長(mm)14材質(針)真鍮針本数(本)371材質(台座)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする