マルフジ剣山製作所
マルフジ剣山製作所の プランター・鉢
マルフジ剣山製作所の 剣山
一輪挿し剣山 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
52872936
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス針で錆に強い。
針先が丈夫で刺し易さが長持ち。
針が目立たず、花を引き立てる。
真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途
生け花に。
寸法(mm)
【極小丸】Φ22×16【豆小丸】Φ31×16【豆角】31×26×17
質量(g)
150