自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースサンダル
WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
材質(ソール)
EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)/メッシュ
注文コード
52872952
品番
F-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ・色番・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
色
ブルー
サイズ(cm)
23
材質(ソール)
EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
仕様
帯電防止、抗菌、防臭
タイプ
男女兼用
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)/メッシュ
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52872952
F-002
20387212
F-002-2
ナースシューズ ナースフィットU
富士ゴムナース
1足
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました