カネコ総業
カネコ総業の 土農具
カネコ総業の クマデ/根かき
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ玉付ガーデンクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873040
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約800mmから、最長/約1440mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!
先端玉付で葉等が刺さりにくい。
用途
集草等の農園芸作業に。
全長(mm)
【伸長時】1440【収縮時】800
質量(g)
695
材質(柄部)
アルミ・PP