ライオン 剪定鋏 強力型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52873094 品番LS9104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。
太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。
ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。
ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。
柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。
保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。

用途生木の剪定に。 全長(mm)212 質量(g)245 最大切断径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする