DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 鋏
DAISHIN(大進)の 太枝切鋏
アルミ柄ミニ太枝切鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873128
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
太い枝も楽に切れる。
軽量パイプ柄。
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
約540
質量(g)
約590
刃長(mm)
約70
柄長さ(mm)
約405
切断能力(Φmm)
生木25