仁作
仁作の 除草具
仁作の 草削り
ステンねじり鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873198
品番
No.100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
270
質量(g)
146
刃幅(mm)
約105
柄長さ(mm)
約110
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2