仁作
仁作の 鎌
仁作の 薄鎌
ステン三日月鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873207
品番
No.130
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
420
質量(g)
155
刃幅(mm)
約180
柄長さ(mm)
約360
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2