仁作
仁作の 除草具
仁作の 草削り
ステンねじりホー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873225
品番
No.1010
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
立ったまま楽に除草作業。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1140
質量(g)
320
刃幅(mm)
約115
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2