仁作
仁作の 除草具
仁作の 草削り
ステン三角ホー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873234
品番
No.1012
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
立ったまま楽に除草作業。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1155
質量(g)
425
刃幅(mm)
約140
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2