仁作
仁作の 土農具
仁作の クマデ/根かき
ステン根かき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873268
品番
No.956
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びに強い。
刃部は総焼入で丈夫です。
用途
根かき作業に。
全長(mm)
220
質量(g)
150
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2