鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
安来鋼付 葉刈込 鎚目門型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873365
品番
A-18
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
鍛造製品。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
860
質量(g)
870
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
栗
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼