鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 鉈その他
鋼付 地型鉈 コブ付 木鞘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873478
品番
C-61
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)
350
質量(g)
720
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼