No.4362NA 軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式 カマキ 52873609

No.4362NA 軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式 カマキ 52873609
No.4362NA 軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式 カマキ 52873609

軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873609品番No.4362NA
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽い力で太い枝がスパッと切れる!!
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。
アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。

用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】620【収縮時】430質量(g)735切断能力(Φmm)生木30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする