ファミリーツリー
ファミリーツリーの 土農具
ファミリーツリーの ピッチフォーク・フォーク
パイプ柄農業フォーク 5本爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873645
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
丈夫なパイプ柄。
用途
集草等の農園芸作業に。
材質
スチール
全長(mm)
1170
質量(g)
1800
爪数
5