大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 小鎌
鋼付き小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873697
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
丁寧な仕事の最高級の手打ち鋼付の小鎌!
用途
除草作業に。
全長(mm)
310
質量(g)
116
柄長さ(mm)
270
刃渡り(mm)
120