近与
近与の 土農具
近与の 土フルイ・攪拌器
国産ヒノキ 丸フルイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52873785
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
用途
各種ふるい作業に。
ゴマ、砂抜等
材質
【アミ】亜鉛
質量(g)
400
材質(枠)
檜
外径(mm)
360
目合い
18目(約1.5mm)