近与
近与の 鎌
近与の 小鎌
日本製 だるま鎌 鋼付 安来鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!
曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途
除草作業や収穫作業に。
全長(mm)
295
質量(g)
95
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
炭素鋼・日立安来鋼