近与
近与の 鎌
近与の 小鎌
日本製 根落とし鎌 (チンゲン菜)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873828
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
逆反刃の形状なので、野菜をキズつけにくく、チンゲン菜の根落としなどに適しています。
用途
収穫作業に。
全長(mm)
285
質量(g)
71
柄長さ(mm)
210
刃渡り(mm)
120