GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 刈込鋏
パイプ柄 刈込鋏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873916
品番
GFN-K03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽量パイプ柄で疲れにくい。
木調パイプ柄。
用途
庭木の剪定作業に。
全長(mm)
655
質量(g)
622
刃長(mm)
150
切断能力(Φmm)
10(生木)
注意
※乾燥した木や金属、プラスチックなど生木以外の切断は出来ません。