シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 防鳥ネット
防鳥網 20坪 オレンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52874047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途
防鳥用品。
適合
20坪用
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
230
寸法(m)
7.2×9
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目