WHISeL レディースシングルハーフコート WH11503

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード52874088 品番WH11503
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

凛としたスタイルで誇りと懐の深さを印象づける。
ベーシックで上質。
ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。
安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ちあふれています。

ホワイト サイズ4L 仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、小物用二重ポケット 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)94 生地交織ポプリン RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52874072
2020-03-26
用途:
実験時
教育・研究機関

普段のサイズより1サイズ大き目でちょうどよかった。製品としては細めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする