WHISeL メンズシングルハーフコート WH11507

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード52874133 品番WH11507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

凛としたスタイルで誇りと懐の深さを印象づける。
ベーシックで上質。
ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。
安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ちあふれています。

ホワイト サイズ3L 仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、小物用二重ポケット 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)93 生地交織ポプリン RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52874115
2020-12-11
用途:
マッサージやはりきゅうの施術時に着用

他のハーフコートよりも安い価格設定であることからあまり期待していませんでしたがどうしてどうして、キチンとした造りでちょっと驚きました。
洗濯による型崩れや生地の痛みがどの程度になるのか、これから何年か使用して判断することになりますが今のところ減点する要因が無く買って良かったと感じています。
但し、自分は今まで2,000円するかしないかという白衣を用いていたので評価基準自体が低すぎるのかもしれませんこと申し添えておきます。

対象商品:
52874124
2018-04-04
用途:
歯科診察時
教育・研究機関

少し袖が長いかなと思う以外は、安価で着心地も良く大変気に入りました。必ずリピートさせていただきます。

対象商品:
52874115
2018-02-05
用途:
病院で
医療・福祉・介護関連業

値段も安く、配送も早く大変助かります。他のものと一緒に購入で送料無料はありがたいです。商品は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする