シンセイ
強力防鳥網 30坪 ブルー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52874178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
網糸が太い!強力1000デニール。
用途
防鳥用品。
適合
30坪用
色
ブルー
質量(g)
890
寸法(m)
5.4×18
糸の太さ
1000デニール
目合い
約30mm菱目