冨永工業
冨永工業の 土農具
冨永工業の スコップ
ステンレス 3ツ組 土入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
接地面が鋭く、土を掘りながら土入れができます。
大・中・小の3点セットです。 鉢の大きさに合わせて使い分けてください。
用途
植え替えやガーデニングに。
寸法(mm)
【大】Φ83×170【中】Φ70×174【小】Φ55×167
質量(g)
185